ニトムズ
STALOGY 大きな半透明ふせん
書類やノートに貼りやすい大判サイズ。
下の文字が透けて見える、筆記性に優れた丈夫なフィルム素材のふせんです。
用途
直接書き込みたくない本や地図への、マーキングや追記に最適たくさん書き込める大判サイズ
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル
質量(g)
17
商品構成
単色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60809945
S3043
828-1258
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
60809954
S3033
828-1257
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください