曜日別特売

STALOGY 貼ってはがせるカレンダーシート

STALOGY 貼ってはがせるカレンダーシート - ニトムズSTALOGY 貼ってはがせるカレンダーシート - ニトムズSTALOGY 貼ってはがせるカレンダーシート - ニトムズ

いつからでも使えるメモ欄付き貼ってはがせるカレンダーシールです。
全面のりなのでノートや手帳にしっかり貼ることができます。
貼ってはがせるのりを使用しているため、はがしたあとに他のページへ貼り直すことができます。
5mm方眼のメモ欄付きです。

用途ブランクの月間カレンダーシールです日付は自由に書き込むことができるので、月をまたぐ予定なども管理でき、使用時期を選びませんトラスコ品番828-1267材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)47繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60809988S2401
830
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする