曜日別特売

STALOGY 半透明ふせん罫線

STALOGY 半透明ふせん罫線 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん罫線 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん罫線 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん罫線 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん罫線 - ニトムズ

下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。

用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル質量(g)12商品構成単色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810033S3050828-1254
500
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60810042S3051828-1255
580
479
527(税込)
当日出荷
60810058S3052828-1256
580
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする