曜日別特売

STALOGY 半透明ふせん無地

STALOGY 半透明ふせん無地 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん無地 - ニトムズSTALOGY 半透明ふせん無地 - ニトムズ
(1件のレビュー)

下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイント。

用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル質量(g)12商品構成単色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810076S3031828-1249
580
579
637(税込)
当日出荷
60810085S3032828-1250
580
579
637(税込)
当日出荷
60810067S3030828-1248
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 図面の上に置いて検討用資料として
株式会社サミットコンサルティングサービス業

注文コード 60810085
トラスコ品番828-1250
付箋サイズの記載がなかったのでご参考に50mm×50mmでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする