曜日別特売

小ねじ用電動ドライバー

小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)

静電気防止対策仕様です。

用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234Lコード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回転数(min-1[r.p.m])
適合ねじ(mm)
ブラシ
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608102255K-110L819-190410001.6~2.6【カーボンブラシ】KB-10.05~0.44
51,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
608102345K-110P819-190510001.6~2.6【カーボンブラシ】KB-10.19~0.49
54,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
608102435K-120L819-190610002.0~2.6【カーボンブラシ】KB-10.10~1.18
51,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
608102525K-180L819-190810002.6~3.0【カーボンブラシ】KB-10.30~1.55
51,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608102685K-180LF819-190920002.0~2.6【カーボンブラシ】KB-20.10~0.98
51,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
608102775K-180P819-191010002.6~3.0【カーボンブラシ】KB-10.30~1.57
54,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
608102865K-180PF819-191120002.0~2.6【カーボンブラシ】KB-20.19~0.98
54,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする