船用アイプレート

船用アイプレート - 大洋製器工業船用アイプレート - 大洋製器工業船用アイプレート - 大洋製器工業船用アイプレート - 大洋製器工業

JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。

用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに内容量1個
注意
※溶接をしっかりしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811248IP C-0.50.19スチール(SS400)0.52626521313
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60811257IP C-10.39スチール(SS401)1.03838681515
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60811266IP C-20.78スチール(SS402)2.04848861919
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60811275IP C-31.42スチール(SS403)3.060601082224
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする