曜日別特売

ノズル 標準型

ノズル 標準型 - HAKKO(白光)ノズル 標準型 - HAKKO(白光)ノズル 標準型 - HAKKO(白光)ノズル 標準型 - HAKKO(白光)ノズル 標準型 - HAKKO(白光)ノズル 標準型 - HAKKO(白光)
質量(g)15内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246200N61-08(10本)1.0×2.5
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21246209N61-10(10本)1.6×3.0
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
寸法図21246218N61-07(10本)0.8×2.3
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
寸法図21246227N61-09(10本)1.3×3.0
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする