曜日別特売

N61シリーズ ノズル

N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)N61シリーズ ノズル - HAKKO(白光)
(6件のレビュー)
質量(g)15
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246166N61-05(10本)1セット(10本)1.0×2.0
17,000
12,900
14,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
21246175N61-06(10本)1セット(10本)1.3×2.3
17,000
12,900
14,190(税込)
当日出荷
21246184N61-04(10個)1セット(10個)0.8×1.8
17,000
12,900
14,190(税込)
当日出荷
60811984N61-011個0.6×1.5
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60811993N61-021個0.8×1.5
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60812002N61-031個1.0×1.6
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60812027N61-041個0.8×1.8
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60812054N61-051本1.0×2.0
1,700
1,490
1,639(税込)
当日出荷
60812088N61-061本1.3×2.3
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60812018N61-071本0.8×2.3
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60812045N61-081本1.0×2.5
1,700
1,490
1,639(税込)
当日出荷
60812072N61-091本1.3×3.0
1,700
1,490
1,639(税込)
当日出荷
60812106N61-101本1.6×3.0
1,700
1,490
1,639(税込)
当日出荷
60812036N61-111本0.8×2.1
1,900
1,590
1,749(税込)
当日出荷
60812063N61-121本1.0×2.3
1,900
1,590
1,749(税込)
当日出荷
60812097N61-131本1.3×2.6
1,900
1,590
1,749(税込)
当日出荷
60812115N61-141本1.6×3.0
1,900
1,590
1,749(税込)
当日出荷
60812124N61-151本3.0×4.8
2,500
2,190
2,409(税込)
当日出荷
60812133N61-161本4.0×5.8
2,500
2,190
2,409(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812045
2024-04-29
用途: ハンダの吸い取り
その他業種

電子部品の取り外しに使用しています。
新しい内はノズルを当てるとハンダが直ぐに溶け作業性が良いですがしばらくすると溶けるまでに時間が掛かる様に成り(数秒ですが)もう少し長持ちしてくれると有りがたいがそんなに高い物でも無いので作業性優先で交換です。

対象商品 : 60812106
2019-01-21
用途: 基板実装時。

いつも使用しています。毎日使っているので消耗度も高い為、在庫は切らさずに購入しておく商品です。今日も早速~2個注文しました。

対象商品 : 60812106
2018-08-09
用途: 製品製作時。

いつも使用している白光の吸い取り器ですが、作業場のみんなで使用しているため、ノズルが消耗して変形していました。急ぎ注文し、翌日到着でしたので大変助かりました。今回は予備も含めて注文しました。

対象商品 : 60812106
2018-09-28
用途: 製品製作時。

この商品はこれからも頻繁に使用する事になる為、これからも安価に提供して頂けると嬉しいです。日々、作業を行っていると~消耗も早くなるので、他の注文と一緒に手配をします。

対象商品 : 60812133
2018-10-05
用途: 製品製作時。

商品は以前より使用しているもので、在庫をしなくてもこちらで直ぐ購入できるので安心しています。種類により消耗の程度も違うので、破損してから購入する様にしています。

対象商品 : 60812018
2018-07-11
用途: 半田作業時、吸い取りき使用
株式会社 セイハン製造業

いい感じで使用させていただいております、消耗品ですのでコスト的に
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする