熱収縮ゴムチューブ 1M

熱収縮ゴムチューブ 1M - 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M - 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M - 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M - 信越化学工業

-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。

用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など主成分シリコーングレー特性電気特性仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮長さ(m)1
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067265ST-55DG-1.5-11本10~13141.65
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64384487ST-40DG-1.0-11本7.8~10120.6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64432349ST-25DG-1.0-11本5~6.7114.48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60812422ST-25DG-1.0-11セット(20本)5~6.7114.48
オープン
取扱い終了
代替品有
60812438ST-40DG-1.0-11セット(20本)7.8~10120.6
オープン
取扱い終了
代替品有
60812447ST-55DG-1.5-11セット(10本)10~13141.65
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60812422ST-25DG-1.0-164432349ST-25DG-1.0-1ST-25DG-1.0-1 熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業 64432349熱収縮ゴムチューブ 1M信越化学工業1本
999
税込1,099
内容量に違いがあります
60812438ST-40DG-1.0-164384487ST-40DG-1.0-1ST-40DG-1.0-1 熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業 64384487熱収縮ゴムチューブ 1M信越化学工業1本
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
60812447ST-55DG-1.5-164067265ST-55DG-1.5-1ST-55DG-1.5-1 熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業 64067265熱収縮ゴムチューブ 1M信越化学工業1本
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする