曜日別特売

HAP-210J用交換ホース

HAP-210J用交換ホース - 日平機器
(2件のレビュー)

HAP-210J用交換ホースです。

仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608125172J-959.56.4×10
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812517
2020-07-08
用途: 自動車整備時

他のメーカーの物を使いましたが、やはりこの製品が一番と思います。汚れが付着しにくく、ホースの取り回しも良いと思います。

対象商品 : 60812517
2018-09-17
用途: 修理、メンテナンス エアー作業全般
加藤オートサイクル商会自動車・二輪車・自転車関連業

HAP-210J専用なので、この商品しか使えません。他のホースでは、エア漏れします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする