日平機器
HAP-310JT用交換ホース
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
仕様
ジョイント金具付、耐火ホース
トラスコ品番
783-8506
適合機種
HAP-310JT
材質
ポリウレタン、塩ビ
質量(g)
740
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812526
3JT-95
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください