エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) - 日平機器エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) - 日平機器
(1件のレビュー)

エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
ワンタッチコネクターで施工しやすいです。

セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1ホース長さ(m)0.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
取付金具(一次側)
取付金具(二次側)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812544FT-10.86×8オス1/4メス1/4エルボ
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
60812553FT-20.88×10オス3/8メス3/8エルボ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812544
2021-04-12
用途: 自動車、オートバイ整備
ティーズクラフト

今回、リールの一次側、二次側のホースの劣化のため交換。継手も全部セットになっているし、ワンタッチ接続なので作業時間も短縮できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする