日平機器
タフティーエアーリール
火花に強いです。
柔らかく、巻きぐせがつきません。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
耐火花用です。
冬期でも硬くなりにくいです。
用途
自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般
ホース長さ(m)
10
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
高さ(mm)
330
取付金具(二次側)
樹脂カプラ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4[14]
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812562
HAP-210JT-BG
6.4×10
820-2805
3.1
黒
115
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812578
HAP-210JT-BL
6.4×10
820-2806
3.1
青
115
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60812596
HAP-310JT-BG
8.0×12
820-2814
3.5
黒
111
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812605
HAP-310JT-BL
8.0×12
820-2815
3.5
青
111
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60812614
HAP-310JT-Y
8.0×12
820-2816
3.5
黄
111
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812587
HAP-210JT-Y
6.4×10
820-2807
3.1
黄
115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください