日平機器
ハンディーエアーリール
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
取付金具(一次側)
R3/8
取付金具(二次側)
Rc3/8
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4[14]
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
質量(kg)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812623
HAP-306J-BG
6
8.0×12
1.4[14]
3.3
黒
820-2808
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60812632
HAP-306J-BL
6
8.0×12
1.4[14]
3.3
青
820-2809
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
60812648
HAP-306J-Y
6
8.0×12
1.4[14]
3.3
黄
820-2810
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60812657
HAP-310J-BG
10
8.0×12
1.4[14]
3.5
黒
820-2811
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812666
HAP-310J-BL
10
8.0×12
1.4[14]
3.5
青
820-2812
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812675
HAP-310J-Y
10
8.0×12
1.4[14]
3.5
黄
820-2813
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください