日平機器
ハンディーエアーリール 6.4×10m
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(122)
(1件のレビュー)
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.4×10
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
取付金具(二次側)
Rc1/4
取付金具(一次側)
R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4[14]
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812684
HAP-210J-Y
820-2799
黄
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
60812693
HAP-210J-BG
820-2800
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
60812702
HAP-210J-BL
820-2801
青
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください