曜日別特売

リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)

リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属です。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1台
注意
※白熱球別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812763HEP-610HL-Y
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする