曜日別特売

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) - 中発販売

メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比)
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。

用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812833NAR-610WGR6.3×10.0759-79914.1
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60812842NAR-610WOR6.3×10.0759-80094.1
51,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812858NAR-810WGR8.3×12.5759-80504.4
68,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60812867NAR-810WOR8.3×12.5759-80684.4
68,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする