盛光
奴床 丸型
材質
S45C
タイプ
丸型
口幅(mm)
5
働き寸法(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812894
BKYT-1150
150
¥
3,140
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60812903
BKYT-1180
180
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください