KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用

KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 - カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 - カミマル

酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。

用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器タイヤタイプノーパンクタイヤ材質本体:スチール、車輪:ゴム仕様完成品トラスコ品番752-7217寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615内容量1台
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はチェーンで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812937KS-O-LP2061523
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする