おたふく手袋
ホットエースプロライト(リフレクタータイプ)
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
用途
一般作業全般に
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814075
HA-328-RB-L
レッド×ブラック
L
22.0
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
60814084
HA-328-RB-LL
レッド×ブラック
LL
23.0
銅イオン15.1%、ナイロン84.9%
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
60814093
HA-328-RB-M
レッド×ブラック
M
21.0
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
60814048
HA-328-YB-LL
イエロー/ブラック
LL
23.0
銅イオン15.1%、ナイロン84.9%
¥
1,780
取扱い終了
60814057
HA-328-YB-L
イエロー/ブラック
L
22.0
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
¥
1,780
取扱い終了
60814066
HA-328-YB-M
イエロー/ブラック
M
21.0
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
¥
1,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください