曜日別特売

スプリング機能付きキャスター 固定

スプリング機能付きキャスター 固定 - SAMSONGスプリング機能付きキャスター 固定 - SAMSONGスプリング機能付きキャスター 固定 - SAMSONG
用途牽引作業に適しています仕様プレート式、固定式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814102TP6866R-PCI-BB152352.8159×114125×62(133×86)200
9,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814118TP7160R-PCI-BB152656.6159×114126×62199
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814127TP7561R-PCI-BB150882.0160×120130×84203
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814136TP7581R-PCI-BB1031078.0160×120130×84260
37,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814145TP6886R-PCI-BB203392.0159×114125×62(133×86)247
11,640
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする