スプリング機能付きキャスター 自在

スプリング機能付きキャスター 自在 - SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在 - SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在 - SAMSONG
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式ストッパーなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814154TP6866-PCI-BB152352.8159×114125×62(133×86)200
11,920
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814163TP7160-PCI-BB152656.6159×114125×62(133×86)199
28,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60814172TP7561-PCI-BB150882.0160×120130×84203
42,080
34,980
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
60814188TP7581-PCI-BB2031078.0160×120130×84260
50,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
60814197TP6886-PCI-BB203392.0159×114125×62(133×86)247
12,950
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする