ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。

仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814836CTH-W-47H100
77,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
60814845CTH-W-2715
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
60814854CTH-W-3325
42,700
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
60814863CTH-W-184
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
60814872CTH-W-4365
59,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
60814888CTH-W-217
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする