曜日別特売

ケミカルドラム クローズドラム

ケミカルドラム クローズドラム - コダマ樹脂
(1件のレビュー)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。

用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)内容量1台
注意
※個人宅へは配送出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814958PS-200-AW203
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60814942PS-100-AW103
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60814967PS-20-A21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60814976PS-60-A61
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60814967
2021-06-15
用途: 製品のパッケージ

安定した品質で、安心して使用できました。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする