東京メディカル
ハイボンワイパー No.250 薄手フラットタイプ
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
ドライのままでも、アルコールを含浸させてウェットとしてもご使用可能です。
用途
工場の機材、備品などの清掃に
効果
その他
仕様
ミシン目入りタイプ、ドライタイプ
トラスコ品番
792-0989
材質
レーヨン不織布
色
ホワイト
質量(g)
430
枚数
300シート
シートサイズ(mm)
170×300
内容量
1巻
注意
※容器は別売りです。
※受注生産品につき、納期にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815317
NO.250-J
¥
2,648
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください