曜日別特売

クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付)

クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付) - フルーク(FLUKE)

小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397665365(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600600200200単3乾電池×2本(付属)6k275
オープン
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800708365(英語版一般校正証明書付)1セット600600200200単3乾電池×2本(付属)6k275
オープン
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608154053651台-------
32,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする