ATI
カップリベットセット1/2ボディ
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
寸法(inch)
ボディ:1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(inch)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815588
ATI100A2316
3/16インチAN470リベット用
2-1/2
9
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815597
ATI100A2-332
3/32インチAN470リベット用
2-1/2
59
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815615
ATI100A33/16
3/16インチAN470リベット用
3-1/2
77
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815642
ATI100A37/32
7/32インチAN470リベット用
3-1/2
84
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815658
ATI100A51/8
1/8インチAN470リベット用
5-1/2
127
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815667
ATI100A53/16
3/16インチAN470リベット用
5-1/2
136
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815676
ATI100A53/32
3/32インチAN470リベット用
5-1/2
217
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815694
ATI100A71/8
1/8インチAN470リベット用
7-1/2
184
¥
3,432
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815703
ATI100A73/16
3/16インチAN470リベット用
7-1/2
82
¥
3,432
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815712
ATI100A73/32
3/32インチAN470リベット用
7-1/2
186
¥
3,432
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815728
ATI100A75/32
5/32インチAN470リベット用
7-1/2
184
¥
3,432
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815737
ATI100A818
1/8インチAN470リベット用
10-1/2
261
¥
6,416
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815746
ATI100A8316
3/16インチAN470リベット用
10-1/2
453
¥
6,416
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815755
ATI100A8332
3/32インチAN470リベット用
10-1/2
453
¥
6,416
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815764
ATI100A8532
5/32インチAN470リベット用
10-1/2
261
¥
6,416
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815572
ATI100A218
1/8インチAN470リベット用
2-1/2
59
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
60815606
ATI100A2532
5/32インチAN470リベット用
2-1/2
45
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
60815624
ATI100A33/32
3/32インチAN470リベット用
3-1/2
79
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
60815633
ATI100A35/32
5/32インチAN470リベット用
3-1/2
82
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
60815685
ATI100A55/32
5/32インチAN470リベット用
5-1/2
129
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください