ATI
カップリベットセット5/8ボディ
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
適合
1/4インチAN470リベット用
寸法(inch)
ボディ:5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815773
ATI1003A-1/4
3-1/2
106
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60815782
ATI100A214
2-1/2
70
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815798
ATI100A514
5-1/2
453
¥
3,830
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください