カップリベットセットオフセット1/2

カップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATIカップリベットセットオフセット1/2 - ATI

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815807ATI101A3-1/81/8インチAN470リベット用3-1/279
2,736
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815816ATI101A33163/16インチAN470リベット用3-1/284
2,736
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815834ATI101A35/325/32インチAN470リベット用3-1/284
2,736
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815843ATI101A5181/8インチAN470リベット用5-1/2134
3,024
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815852ATI101A53/163/16インチAN470リベット用5-1/2134
3,024
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815868ATI101A53/323/32インチAN470リベット用5-1/2136
3,024
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815877ATI101A5-5325/32インチAN470リベット用5-1/2136
3,024
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815886ATI101A73/163/16インチAN470リベット用7-1/2186
3,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815895ATI101A75/325/32インチAN470リベット用7-1/2183
3,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815825ATI101A33/323/32インチAN470リベット用3-1/282
2,736
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする