ATI
カップリベットセットオフセット5/8
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
適合
1/4インチAN470リベット用
寸法(inch)
ボディ:5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815904
ATI101A3-1/4
3-1/2
91
¥
6,444
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815913
ATI101A514
5-1/2
181
¥
6,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください