ATI
カップリベットセットグースネック
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851
適合
5/32インチAN470リベット用
トラスコ品番
792-7606
材質
工具鋼
質量(g)
365
長さ(inch)
6-5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815922
ATI104A-5/32
¥
25,642
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください