ATI
カップリベットセットダブルオフセット
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
長さ(inch)
5-3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815938
ATI105A-1/8
1/8AN470リベット用
145
¥
9,142
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815947
ATI105A-3/16
3/16AN470リベット用
143
¥
9,142
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815956
ATI105A-3/32
3/32AN470リベット用
143
¥
9,142
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815965
ATI105A-5/32
5/32AN470リベット用
138
¥
9,142
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください