曜日別特売

フラッシュセットストレート

フラッシュセットストレート - ATIフラッシュセットストレート - ATIフラッシュセットストレート - ATI
(1件のレビュー)

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け材質工具鋼適合フラッシュリベット用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
直径(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815974ATI107A-12-3/41(フェイス)100
9,222
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
60815983ATI107A-22-3/41-1/4(フェイス)116
10,532
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60815992ATI107A-33-1/21-1/4(フェイス)150
11,372
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
60816008ATI107A-45-1/21(フェイス)206
9,630
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60815983
2020-10-31
用途: エアハンマーで使用

スナップオン のエアハンマーで使おうとしましたが、全長が短く取り付けられなかった。(確認不足による自己責任です)
ワンタッチ式のエアハンマーにて使用する場合は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする