ATI
フラッシュリベットセット
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
適合
フラッシュリベット用
寸法(inch)
ボディ:1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816017
ATI100AF-3A
3-1/2
82
¥
2,420
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60816026
ATI100AF-5A
5-1/2
136
¥
2,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください