ATI
フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
オフセットドライブ、401シャンク
適合
フラッシュリベット用
トラスコ品番
792-7592
材質
工具鋼
質量(g)
68
長さ(inch)
5-1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816035
ATI101AF-5A
¥
3,024
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください