ATI
フラッシュリベットセット5/8ボディ
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
ストレートドライブ、401シャンク
適合
フラッシュリベット用
トラスコ品番
792-7444
材質
工具鋼
質量(g)
113
寸法(inch)
ボディ:5/8
長さ(inch)
3-1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816044
ATI100AF-3B
¥
5,392
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください