ERECTA(エレクター)
ユーティリティーカート シルバー入れ ブラック
エクストラカート用オプションのダストボックスです。
用途
ツールカート、食器回収
色
ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
778-5259
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
267
奥行(mm)
308
容量(L)
15.1
間口(mm)
432
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816218
3354-8807
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません