ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品

ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 - ツヨロン(藤井電工)
(2件のレビュー)

ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。

用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816297DR-1000-BP
5,653
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60816297
2020-10-17
用途: ベルブロックの固定に使用
建設業・工事業

軽くて使いやすい。
フックが付いているので取り付け取り外しが簡単である。

対象商品 : 60816297
2020-03-13
用途: 梯子使用時ベルブロックと合わせて
建設業・工事業

ベルブロック使用時には欠かせないものと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする