ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途
FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様
レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番
818-3359
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要
レール中央用
質量(g)
920
有効長(mm)
ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
内容量
1台
注意
※ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816306
NS-Y1-BX
¥
85,888
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください