酒井化学工業
ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋)
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途
引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材
トラスコ品番
819-3847
質量(g)
400
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816437
ENHDB110X200X200(50B)
ポリエチレン(PE)
200
0.2
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください