酒井化学工業
ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止、衝撃に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。
用途
精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護、梱包に
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
498-3670
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
10
質量(kg)
20.4
長さ(m)
50
内容量
1本
注意
個人宅や屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816464
MF2100RX1200X50M
10
1200
50
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません