曜日別特売

ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋)

ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋) - 酒井化学工業ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋) - 酒井化学工業ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋) - 酒井化学工業ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋) - 酒井化学工業

使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。

用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり材質ポリエチレン(PE)仕様袋タイプトラスコ品番819-3850幅(mm)300厚さ(mm)1質量(g)340長さ(m)0.4内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816507MFB110X300X400(50B)13000.4ポリエチレン(PE)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする