曜日別特売

3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー

3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.セット内容Cリング内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081673516760-150150955
6,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
0692310516760-200200955
7,420
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032015216760-175175870
6,760
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032016116760-2502501150
8,020
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032017716760-3303301460
8,880
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06923105
2020-01-09
用途: メンテナンス時

商品名が150mmになっていますが200mmですので表記を修正していただきたいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
商品名修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする