1/2ドライブ エクステンションセット 3本

1/2ドライブ エクステンションセット 3本 - WILLIAMS

狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
使用する箇所に合わせて長さを選定ください。
ソケットはボールとバネで保持します。
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)凹凸12.7トラスコ品番758-1459セット内容JHWS-102P、110P、115P材質特殊工具鋼質量(g)922内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816902JHWWSS-3XT
13,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする