WILLIAMS
3/8ドライブ エクステンションセット 5本
狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
使用する箇所に合わせて長さを選定ください。
ソケットはボールとバネで保持します。
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹凸)9.5
トラスコ品番
758-1378
セット内容
5点/JHWB-101、108、110、115、118
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1229
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817313
JHWWSB-5XT
¥
26,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください