SARAYA(サラヤ)
コロロ自動うがい器&ウォータークーラー CO-WSG
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様
水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番
459-4355
質量(kg)
40
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
379
容量(L)
10
間口(mm)
351
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817417
11029
¥
435,030
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100