曜日別特売

コロロ自動うがい器FR型水協型5L仕様

コロロ自動うがい器FR型水協型5L仕様 - SARAYA(サラヤ)

電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。
排水工事不要です。
カギ付です。

仕様カウンター設置型トラスコ品番753-6763幅(mm)200質量(kg)4.7高さ(mm)64奥行(mm)43吐出量(L/min)(うがい液)約1.2内容量1台
注意
※薬剤は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081742611337
111,130
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする