SARAYA(サラヤ)
コロロ自動うがい器SR水協型
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに合わせて高さを調節できます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様
洗面台横付型
トラスコ品番
753-6755
幅(mm)
170
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
789~854
奥行(mm)
320
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
内容量
1台
注意
※薬剤は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817435
11154
¥
153,140
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950