増幅器付スコープ聴診棒

増幅器付スコープ聴診棒 - 土牛
(3件のレビュー)
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608174872059
15,960
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60817487
2024-03-25
用途: 漏水調査

説明書通りに、取り外ししていたが、増幅器の中から部品が外れてしまい、なおせない。買ってから 1年経ってない、5回くらい使用した。

対象商品 : 60817487
2019-03-11
用途: 漏水調査時
建設業・工事業

増幅器が付いているため小さい音でもよく聴けるため重宝しそう。

対象商品 : 60817487
2018-03-03
用途: 宅内 漏水調査
浜野住設建設業・工事業

想像以上に使い易く、小型軽量で持ち運びが容易。
収納ケースがもう少し頑丈な物であれば良かったと思います。現場作業の為、プラスチックケースではケースが破損する恐れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする