土牛
増幅器付スコープ聴診棒 ロング
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
240~1190
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
471-7198
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817496
2060
¥
16,730
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください